AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE22R2AMU TEMPORIZZATORE BIFUNZIONE 24VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRE22R2AMU TEMPORIZZATORE BIFUNZIONE 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Range temporali - 0.1...360000 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480676567

Codice prodotto

SNRRE22R2AMU

Cod. produttore

RE22R2AMU

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Range temporali:

0.1...360000 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

no

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

no

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

no

Controllo remoto possibile:

Corrente nominale:

8 A

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

no

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

no

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

2

Larghezza:

22.5 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

79.5 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Altezza:

90 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Completo di zoccolo:

no

Montaggio frontale:

no

Il temporizzatore modulare a funzione singola Harmony Time RE22 di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondo e 100 ore. Ha un'uscita nominale di 8 ampere ed è largo 22,5 millimetri. Può essere alimentato a 24 VDC, 24 - 240 VAC e dispone di 2 contatti di commutazione a doppio polo doppio contatto. Fornisce le funzioni A e At e può essere montato su guida DIN. Questo relè temporizzato modulare a funzione singola è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.