AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRMPT23BD CONVERTITORE SONDE PT100 24VDC -100/C-

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRMPT23BD CONVERTITORE SONDE PT100 24VDC -100/C-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110108958

Codice prodotto

SNRRMPT23BD

Cod. produttore

RMPT23BD

Produttore

SNR

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony Analog, un'offerta di convertitori analogici per sonde Pt100 ottimali e trasmettitore di temperatura. Il convertitore analogico è adatto per l'ingresso analogico della sonda di temperatura PT100 da -100°C a 100°C. Fornisce un'uscita analogica da 0 V a 10 V ≥100 kOhm. È un convertitore analogico con alimentazione nominale non isolata di 24 V CC e consumo di corrente di ≤40 mA per l'uscita di tensione e ≤60 mA per l'uscita di corrente. Questo convertitore è dotato di un LED verde che indica l'accensione. È un prodotto classificato IP20/IP50. Le sue dimensioni sono 31 mm (larghezza) x 80 mm (profondità) x 78 mm (altezza). Pesa 0.12 kg. È adatto per macchine e pannelli di controllo, applicazioni per edifici e infrastrutture. Questo prodotto è certificato da CSA, UL e GL. È conforme alle norme EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60584-1, DIN 43760 e EN/IEC 60751. Supporta il montaggio a scatto (guida DIN simmetrica 35 mm) e fisso (piastra di montaggio). I convertitori analogici Harmony sono progettati per convertire i segnali dei sensori o dei dispositivi di misurazione elettrica in segnali elettrici standard. I convertitori analogici Harmony sono disponibili in ingressi fissi, valori di uscita e coperchio di protezione sigillabile.