AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXG25BD RELE INTERFACCIA 2 NC/NO 24VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRXG25BD RELE INTERFACCIA 2 NC/NO 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 5 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480689390

Codice prodotto

SNRRXG25BD

Cod. produttore

RXG25BD

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

5 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Larghezza:

13 mm

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

Altezza:

28 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

29 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale dell'inserto portacontatto:

Altri

Il relè a innesto RXG di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 24 V DC e ha 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo, doppio contatto) con un valore nominale di 5 A. È dotato di involucro trasparente. Questo relè interfaccia ainnesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Offre un'ampia scelta di contatti perun uso di corrente nominale elevata con un design compatto. È inoltre dotato di involucro trasparente. Il perno di fissaggio si monta in modo rapido e sicuro.