AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSER8350A0B00 CONT. FANCOIL SER8300 BACNET

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSER8350A0B00 CONT. FANCOIL SER8300 BACNET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Composizione - Elemento di comando

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480771491

Codice prodotto

SNRSER8350A0B00

Cod. produttore

SER8350A0B00

Produttore

SNR

Sistema bus EIB / KNX:

no

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Altri

Composizione:

Elemento di comando

Metodo di montaggio:

Altri

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Regolabile localmente:

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Con indicazione LED:

no

Con display:

Numero di ingressi digitali:

7

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Altri

Trasparente:

no

Sensore esterno:

no

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Pulsante di presenza:

Funzionamento in parallelo possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

Classe del termostato:

VIII

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Questo controllore ambiente ventilconvettori con tensione di linea SER8350 funziona con il modulo relè VC3000. Con schermo tattile. Fascia & Casing argento Comunicazione BACnet per il collegamento con BMS