AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40120 TUBO RIGIDO TIPO 4321 DIAM.20MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40120 TUBO RIGIDO TIPO 4321 DIAM.20MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 15.7 mm

  • Resistenza alla flessione - Rigido

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 51 M

Serie di prodotti

EAN

3295150401204

Codice prodotto

SNRSL40120

Cod. produttore

SL40120

Produttore

SNR

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

15.7 mm

Resistenza alla flessione:

Rigido

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Privo di alogeni:

no

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Installabile all'esterno:

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Numero RAL:

7035

Installabile sottopavimento:

Idoneo per posa interrata:

Tubo rigido filettabile, autoestinguente, classificazione 4321 - (pesante 1250N). CARATTERISTICHE: • costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), le quali garantiscono: resistenza al fuoco 850°C (glow wire test secondo CEI EN 60695-2-11); resistenza allo schiacciamento “pesante” classe 4 (superiore a 1250 N su 5 cm a +23 ±2°C); resistenza agli urti classe 3 (2 kg da 10 cm a -5°C); temperatura minima di utilizzo e installazione classe 2 (-5°C); temperatura massima di utilizzo e installazione classe 1 (+60°C); rigidità dielettrica superiore a 2000 V con 50 Hz per 15 min.; resistenza elettrica di isolamento superiore a 100 M W per 500 V di esercizio per 1 min. • filettabile a passo metrico M1,5 • colore grigio RAL 7035.