AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL41050 MANICOTTO DIAM.50MM IP40

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL41050 MANICOTTO DIAM.50MM IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 50 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - Filettato

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150410503

Codice prodotto

SNRSL41050

Cod. produttore

SL41050

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

50 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

Filettato

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie lucida:

no

Manicotto NM40 giunz.tubo-tubo IP40 per tubi Ø est.50mm. Costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035.