AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL41340 MANICOTTO IRIS DIAM.40MM IP67

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL41340 MANICOTTO IRIS DIAM.40MM IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 40 mm

  • Colore - Grigio

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3295150413405

Codice prodotto

SNRSL41340

Cod. produttore

SL41340

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

40 mm

Colore:

Grigio

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

Altri

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

A due elementi:

no

Superficie lucida:

Superficie spazzolata:

no

Divisibile / Scomponibile:

Con filettatura interna:

no

Con coperchio di ispezione:

no

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Con filettatura esterna:

no

Eccentrico:

no

Manicotto MI40 giunz.tubo-tubo IP67 per tubi Ø est.40mm. Costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035