SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL46020 MOLLA PIEGATUBI DIAM.20MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del tubo - 20...20 mm
Adatto per tubo in plastica - sì
Adatto per tubo in rame - no
Adatto per tubo in acciaio - no
Con cavo interno - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3295150460201
Codice prodotto
SNRSL46020
Cod. produttore
SL46020
Produttore
SNR
Diametro del tubo:
20...20 mm
Adatto per tubo in plastica:
sì
Adatto per tubo in rame:
no
Adatto per tubo in acciaio:
no
Con cavo interno:
no
Adatto per tubo in alluminio:
no
Adatto per altri materiali tubi:
no
Adatto per tubo in acciaio inox:
no


