AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR12KXIET SMART-UPS SR1 2000VA TOWER PRESE IEC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR12KXIET SMART-UPS SR1 2000VA TOWER PRESE IEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 1400 W

  • Potenza apparente in uscita - 2000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 5 min

  • Connettore d'ingresso - C20

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304315865

Codice prodotto

SNRSR12KXIET

Cod. produttore

SR12KXIET

Produttore

SNR

Potenza attiva in uscita:

1400 W

Potenza apparente in uscita:

2000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

5 min

Connettore d'ingresso:

C20

Numero di prese di uscita C13:

6

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

440 mm

Profondità:

486 mm

Altezza:

85 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Peso:

25 kg

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

90 %

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Smart-UPS on-line a doppia conversione con estensione dell'autonomia fino ad alcune ore grazie alla possiblitità di agiungere moduli d'estensione delle batterie.