AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3XT101B MODULO ESPANSIONE XT 10 I/O 24V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR3XT101B MODULO ESPANSIONE XT 10 I/O 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 6

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipo di uscita digitale - Relè

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110550184

Codice prodotto

SNRSR3XT101B

Cod. produttore

SR3XT101B

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

6

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo di uscita digitale:

Relè

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Corrente di uscita:

8 A

Tensione di uscita consentita:

24...24 V

Tipo di tensione di uscita:

AC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Ridondanza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

72 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

59 mm

Il modulo di estensione I/O digitale Zelio Logic SR3 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 24 volt di corrente alternata e dispone di 10 ingressi/uscite a contatto con morsetti a vite. Questi moduli di estensione I/O digitali Smart relè forniscono ai relè Zelio Logic ingressi e uscite aggiuntivi. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN.