SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSTBXTS1110 KIT 20 CONNETTORE IO 5PT A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3595862053662
Codice prodotto
SNRSTBXTS1110
Cod. produttore
STBXTS1110
Produttore
SNR
Modicon STB, Connettore a 5 contatti estraibili per modulo I/O digitale. gamma prodotto: Modicon STB soluzione I/O distribuita - categoria accessori: accessori di collegamento - tipo di accessori: connettore rimovibile - accessori / destinazione elementi: modulo I/O digitale - tipo di connettore: connettore a vite - quantità per confezione: set da 20. Benefici: Il sistema I/O aperto per l'integrazione dei dispositivi. Le soluzioni Advantys di I/O distribuiti sono semplici, aperte e flessibili, per far fronte a qualsiasi tipo di esigenza in tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto. Consentono di risparmiare tempo e denaro semplificando le attività di manutenzione e diagnostica.... Applicazioni: Condizioni normali per:, Imballaggio, Imbottigliamento,Montaggio, Distribuzione, Tessile, Stampa, Macchine semiconduttrici..


