SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3AI8 MODULO TM3 8 INPUT ANALOGICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 8
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - sì
Ingresso, tensione - sì
Ingresso, resistenza - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480648922
Codice prodotto
SNRTM3AI8
Cod. produttore
TM3AI8
Produttore
SNR
Numero di ingressi analogici:
8
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
no
Ingressi analogici configurabili:
no
Uscite analogiche configurabili:
no
Segnale di ingresso configurabile:
no
Risoluzione degli ingressi analogici:
12 Bit
Uscita, corrente:
no
Ingresso, termoresistenza:
no
Uscita, tensione:
no
Ingresso, termocoppia:
no
Segnale di uscita configurabile:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Risoluzione delle uscite analogiche:
0 Bit
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
23.6 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
70 mm


