AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3AM6 MODULO TM3 4 INPUT 2 OUTPUT ANALOGICI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3AM6 MODULO TM3 4 INPUT 2 OUTPUT ANALOGICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 2

  • Numero di uscite analogiche - 4

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480648878

Codice prodotto

SNRTM3AM6

Cod. produttore

TM3AM6

Produttore

SNR

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

4

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

no

Uscite analogiche configurabili:

no

Segnale di ingresso configurabile:

no

Risoluzione degli ingressi analogici:

12 Bit

Uscita, corrente:

Ingresso, termoresistenza:

no

Uscita, tensione:

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale di uscita configurabile:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Risoluzione delle uscite analogiche:

0 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

23.6 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

70 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon M251, un'offerta di controller logici per architetture modulari e distribuite. Il controllore logico fornisce 7 moduli di espansione I/O locali e 14 remoti. È un controllore logico Modicon con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, una corrente di spunto di 50A e un assorbimento di potenza da 32,6W a 40,4 W. Potenziate le prestazioni della macchina con un potente trasferimento di dati tramite scheda SD, server web e FTP incorporati e molto altro. Le connessioni integrate sono porta USB con connettore USB mini B 2.0, collegamento seriale non isolato con connettore RJ45 e interfaccia RS232/RS485, Ethernet a doppia porta con connettore RJ45 e porta Ethernet 2 con connettore RJ45. È un controllore Modicon M251 con 8MB per il programma, 64MB per la RAM di memoria del sistema, una memoria flash integrata di 128MB per il backup dei programmi dell'utente e una capacità di memoria della scheda SD di 32 Gb. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 54 mm (larghezza) x 95 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,22 kg. I controllori logici Modicon M251 sono progettati per macchine compatte ad alte prestazioni che incorporano funzioni di controllo della velocità e della posizione. Il prodotto è certificato CE,CSA e CULus. È conforme alle norme ANSI/ISA 12-12-01, CSA C22.2 N.142, CSA C22.2 N.213, EN/IEC 61131-22007, alle norme per il settore navale (LR, ABS, DNV, GL), e alle norme UL 1604 e UL 508. Supporta il montaggio su guida DIN. Ottienete prestazioni eccellenti aumentando al tempo stesso la redditività con Modicon M251 grazie alla programmazione macchina intuitiva con SoMachine, applicazioni pronte per l'uso e blocchi di funzione. Aumentate la flessibilità, risparmiando spazio nell'armadio con il controllore logico Modicon M251 per architetture modulari e distribuite.