AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3DM24R MODULO TM3 24 I/O RELE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3DM24R MODULO TM3 24 I/O RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480611544

Codice prodotto

SNRTM3DM24R

Cod. produttore

TM3DM24R

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Relè

Ingressi digitali configurabili:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di ingresso a segnale 1:

7 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di ingresso consentita:

19.2...28.8 V

Corrente di uscita:

2 A

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tensione di uscita consentita:

30...264 V

Tipo di tensione di uscita:

AC / DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

4...10 ms

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

42.9 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

84.6 mm

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM3, un'offerta di moduli di espansione degli I/O per Modicon M221, M241, M251 e M262. Il modulo di I/O digitale dispone di 16 canali di ingresso, 8 canali di uscita relè con logica digitale sink o source (positiva/negativa). È un modulo di I/O con una tensione di uscita relè di 24 V CC, 240 V CA, un consumo di corrente di 65 mA, 5 mA a 5 V CC tramite connettore bus. Questo prodotto è in grado di controllare variatori di velocità o qualsiasi dispositivo dotatodi ingresso di corrente o tensione. Esiste un isolamento tra ingresso/uscita e logica interna a 500 V CA, gruppi di ingresso e uscita a 1500 V CA, contatto aperto a 750 V CA e non isolato tra gli ingressi/uscite. È dotato di morsetto a vite rimovibile per il collegamento elettrico con regolazione del passo di 3,81 mm per ingressi e uscite. È un prodotto classificato IP20. Le dimensioni sono 42,9 mm (larghezza) x 84,6 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Pesa 0,165 kg. Questo prodotto è certificato da CE,CULus e C-Tick. È conforme alle norme EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Questo modulo è compatibile con i logic controller Modicon M262, Modicon M241, Modicon M251 e Modicon M221. Supporta guida tipo TH35-15, guida tipo TH35-7.5 top hat conforme a IEC 60715 e piastra o pannello con kit di fissaggio. I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio di interblocco. Un connettore di espansione del bus viene utilizzato per distribuire i dati e l'alimentazione quando si assemblano i moduli Modicon TM3 con i logic controller. Aumentare le prestazioni del controller con il sistema di I/O Modicon TM3 appositamente progettato per i logic controller Modicon M221, M241 e M251.