AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SAI4PHK KIT I/O TM5SAI4PH+MORSETTIERA+BASE BUS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SAI4PHK KIT I/O TM5SAI4PH+MORSETTIERA+BASE BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - no

  • Ingressi analogici configurabili - no

  • Uscite analogiche configurabili - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864154725

Codice prodotto

SNRTM5SAI4PHK

Cod. produttore

TM5SAI4PHK

Produttore

SNR

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

no

Uscite analogiche configurabili:

no

Segnale di ingresso configurabile:

no

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termoresistenza:

no

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale di uscita configurabile:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

SIL secondo IEC 61508:

1

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo kit è costituito dal modulo di ingresso TM5SAI4PH, da una morsettiera TM5ACTB12 e da una base bus TM5ACBM11. Il modulo di ingresso analogico fornisce 4 ingressi con risoluzione a 16 bit. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Esiste un isolamento tra canale e bus a 500 Vrms CA e nessun isolamento tra i canali. Ha un tipo di ingresso Pt 100/Pt 1000 da -200°C a 850°C con alimentazione interna. È un prodotto classificato IP20. Pesa 0.075 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con il controller di movimento Modicon LMC058 e il logic controller Modicon M258. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.