AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDO6T MODULO 6DO 24VDC TR 0.5A 2 WIRES

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDO6T MODULO 6DO 24VDC TR 0.5A 2 WIRES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili - no

  • Tipo di uscita digitale - Altri

  • Ingressi digitali configurabili - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3595864074641

Codice prodotto

SNRTM5SDO6T

Cod. produttore

TM5SDO6T

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Altri

Ingressi digitali configurabili:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Ridondanza:

no

SIL secondo IEC 61508:

1

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo modulo di uscita digitale fornisce 6 uscite digitali con uscita digitale a transistor. I suoi limiti di tensione di uscita sono compresi tra 20,4 e 28,8 V DC e fornisce una dissipazione di potenza massima di 1,2 W. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Esiste un isolamento tra canale e bus a 500V CA. È dotato di due fili per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP20. L'involucro è bianco e pesa 0,025 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con il controller di movimento Modicon LMC058 e il logic controller Modicon M258. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.