SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCANCB50 CAVO CANOPEN UL/IEC332-2 50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Cavo di collegamento
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595862011921
Codice prodotto
SNRTSXCANCB50
Cod. produttore
TSXCANCB50
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Cavo di collegamento
Questo cavo fa parte della gamma Altivar 71, un'offerta di unità per l'industria pesante. Questo cavo standard CANopen è un accessorio per azionamenti passo passo e motori. La lunghezza di questo cavo è 50 m. È un prodotto classificato IP20. Pesa 3.58 kg. Questo prodotto è certificato CE, CSA e UL. È conforme alle norme IEC 60332-2 e IEC 60332-3. Questo cavo standard è adatto all'uso con il bus CANopen. Gamma unica fino a 630 kW, prestazioni eccezionali e funzioni avanzate. Altivar 71 fornisce soluzioni ingegnose per tutti i requisiti specifici. I motori e le unità passo-passo Lexium SD3 garantiscono elevata precisione e coppia a basse velocità di rotazione per applicazioni industriali gravose.


