SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCANCD50 CAVO CANOPEN FLESSIBILE LSZH HD 50 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Cavo di collegamento
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595862012034
Codice prodotto
SNRTSXCANCD50
Cod. produttore
TSXCANCD50
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Cavo di collegamento
Il prodotto fa parte della gamma di componenti di collegamento CANopen. Il cavo CANopen è un cavo a bassa emissione di fumi, privo di alogeni e ignifugo, un accessorio del variatore di velocità. La lunghezza del cavo è 50 m. Il suo ampio intervallo di temperature di funzionamento, tra -10 °C e 70 °C, e la sua resistenza a idrocarburi, oli industriali, detergenti e schizzi di saldatura lo rendono adatto per l'uso in ambienti gravosi. La configurazione del cavo è (2 X 22AWG) + (2 x 24AWG). Il prodotto è classificato IP20. Peso: 3,51 kg. Viene utilizzato per il collegamento tramite connettore SUB-D con scheda CANopen VWA3618. È compatibile con le reti e i bus di comunicazione Altivar 32. È adatto per la movimentazione e il sollevamento di materiali ed è impiegato nella macchine per la lavorazione del legno, del settore manifatturiero, ecc. Il prodotto è certificato CE. La gamma è aperta a tutte le reti di comunicazione, le applicazioni e gli utenti, e fornisce soluzioni ingegnose per tutti i requisiti specifici.


