AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBF2GE VARIO 40 A IN CASSETTA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBF2GE VARIO 40 A IN CASSETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

  • Grado di protezione IP frontale - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110166774

Codice prodotto

SNRVBF2GE

Cod. produttore

VBF2GE

Produttore

SNR

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Numero di poli:

3

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

15 kW

Motorizzazione integrata:

no

Starter integrato TeSys con sezionatore, 3 poli, Ithe 32A 690V, per la commutazione principale in applicazioni motore AC-23 fino a 15 kW a 400 V. Involucro che fornisce protezione IP65, dotato di una manovra rotativa nera e piastra frontale nera, lucchettabile (lucchetti non inclusi). Include un commutatore Vario a 3 poli V2 con 2 possibili attacchi del modulo aggiuntivo. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore, copertura sigillabile. È conforme a IEC 60204 e IEC 60947-4-1,