SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVCCD1 VARIO COMPLETO 32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A
Numero di poli - 3
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110759754
Codice prodotto
SNRVCCD1
Cod. produttore
VCCD1
Produttore
SNR
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Numero di poli:
3
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Rosso
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
no
Versione interruttore di arresto di emergenza:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Comando rotativo con bloccoporta
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione nominale di esercizio:
0...690 V
Interbloccabile:
sì
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
sì
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
21.8 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
32 A
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Motorizzazione opzionale:
no
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0.384 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
11 kW
Motorizzazione integrata:
no


