SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIB1772XB12 PRESA RJ45 S-ONE CATEGORIA 6A FTP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480384660
Codice prodotto
SNRVDIB1772XB12
Cod. produttore
VDIB1772XB12
Produttore
SNR
ACTASSI S-ONE VDIB1772XB12 è un connettore RJ45 all'avanguardia per soluzioni di sistemi di cablaggio strutturato per edifici e data center. Il suo design in un unico pezzo consente un'installazione più rapida e sicura e fornisce un livello di prestazioni elevato Cat6A. Si tratta di un connettore RJ45 che non richiede utensili e fa parte dell'intera gamma ACTASSI che consente di creare soluzioni di cablaggio complete, con garanzia estesa del sistema. È progettato per infrastrutture schermate ed è certificato secondo le norme più diffuse (IEC, TIA, UL). Pronto per l'uso. Connettore con ingombro S-ONE DPM. Consegnato in una pratica scatola in eco-cartone da 12 pezzi. Design monopezzo: facile da maneggiare e da collegare. Fornito aperto/pronto all'uso. La forma a U per l'inserimento dei cavi semplifica il processo di installazione. Il contatto di terra integrato fornisce una doppia messa a terra. La ritenuta intelligente blocca automaticamente il cavo e fornisce una messa a terra a 360° . Ingresso cavi centrale per prestazioni ottimizzate. IDC protetto in modo da non danneggiare i cavi o le dita. Componente certificato secondo ISO/IEC 60603-7. "Click"udibile a conferma della chiusura di S-ONE e dell'avvenuta connessione. Tasto di rilascio rapido per riaprire il jack in caso di controllo del cablaggio o richiesta di modifica.