SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIP184646010 PC F/UTP 4P CAT6 250 MHZ LSZH 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - F / UTP
Lunghezza - 1 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480449024
Codice prodotto
SNRVDIP184646010
Cod. produttore
VDIP184646010
Produttore
SNR
Categoria:
6
Tipo di cavo:
F / UTP
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Formazione / Struttura del cavo:
4x2


