SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3E5001R005 CAVO SERCOS III 0,5 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Cavo di collegamento
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485293479
Codice prodotto
SNRVW3E5001R005
Cod. produttore
VW3E5001R005
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Cavo di collegamento
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questo prodotto fa parte della gamma Lexium 32, un'offerta di accessori di connessione per servoazionamenti Lexium 32 e servomotori. Questo cavo di controllo è dotato di un'interfaccia SERCOS III. La lunghezza di questo cavo è 0.5 m. È dotato di connettore RJ45 per il collegamento elettrico. Viene utilizzato per collegare il servomotore al servoazionamento. Pesa 0.04 kg. Questa gamma di prodotti è compatibile con Lexium 52, Modicon TM5, Lexium 62 e PacDrive LMC motion controller. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 fornisce una combinazione di azionamento e motore che dispone esattamente della potenza, delle prestazioni e delle funzionalità corrette. La gamma di servoazionamenti Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e le gamme di servomotori delle serie BMH e BSH.


