SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3E5001R100 CAVO SERCOS III 10 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Cavo di collegamento
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485293547
Codice prodotto
SNRVW3E5001R100
Cod. produttore
VW3E5001R100
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Cavo di collegamento
Cavo SERCOS III, 2 connettori RJ45, 10m. gamma prodotto: Lexium 32S, Modicon LMC078, PacDrive 3 - tipo di prodotto o componente: cavo. Benefici: Ottimizzare le macchine con un Motion e Logic controller in un unico prodotto! (PLC+Motion). Compatti e totalmente espandibili, i motion controller Modicon offrono, ai costruttori di macchine, soluzioni performanti in termini di controllo del movimento per assi sincroni, il controllo della velocità, il conteggio ad alta velocità e le reti di comunicazione. Sono stati progettati per soddisfare le richieste di mercato in performance, semplicità d'installazione, ottimizzazione delle macchine e della loro evoluzione.... Applicazioni: - Diversi tipi di macchine e installazioni, Conveying, Packaging, Assemblaggio….. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: I controllori dell'architettura PacDrive sono progettati per architetture a Sistema centralizzato. Questo approccio centralizzato offre vantaggi significativi, quali una riduzione dei tempi di engineering, una complessità di sistema ridotta e una manutenzione più rapida.., Hardware e software modulari garantiscono una maggiore trasparenza, Un tool software completamente integrato per una programmazione complete: PLC, motion e funzionalità di robotica, Simulazione delprogramma senza la necessità di avere alcun asse reale in modo da velocizzare la fase di sviluppo e messa in servizio, Funzionalità di diagnostica integrate come Data Logger e oscilloscopio per una diagnostica rapida e precisa, Soluzioni plug-and-play con parametrizzazione automatic e adattamento firmware (Sercos) dei componenti riducono I tempi di manutenzione.... Applicazioni: - General machine control, Packaging machine automation, Material Handling..


