SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ31 ALBERO DI PROLUNGA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 400 mm
Altezza trasversale - 8 mm
Larghezza trasversale - 8 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110552225
Codice prodotto
SNRVZ31
Cod. produttore
VZ31
Produttore
SNR
Lunghezza:
400 mm
Altezza trasversale:
8 mm
Larghezza trasversale:
8 mm
VZ31 è un albero di prolunga per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Da utilizzare con i corpi degli interruttori V5 e V6. Consente il funzionamento di una maniglia montata sullo porta distante 400-430 mm dalla parte posteriore dell'involucro.


