AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA481 PULSANTIERA PENSILE 4 PULS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 4

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V - 1 A

  • Numero di velocità - 1

  • Tipo di movimenti eseguibili - Sollevare / Trasportare

  • Adatto per arresto di emergenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110644845

Codice prodotto

SNRXACA481

Cod. produttore

XACA481

Produttore

SNR

Numero di elementi di comando:

4

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-15, 600 V:

1 A

Numero di velocità:

1

Tipo di movimenti eseguibili:

Sollevare / Trasportare

Adatto per arresto di emergenza:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

La pulsantiera pensile gialla per circuiti di comando, completa e pronta all'uso, è progettata per il comando di motori a velocità singola. Il suo design la rende semplice, intuitiva e molto confortevole da usare per l'operatore. Comprende una custodia in polipropilene con 4 pulsanti standard interbloccati meccanicamente tra coppie. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. La pulsantiera pensile è robusta e conforme ai requisiti di sicurezza degli standard IEC.