SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA950 PASSACAVO IN GOMMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 22 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 0 mm
Colore - Nero
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110515145
Codice prodotto
SNRXACA950
Cod. produttore
XACA950
Produttore
SNR
Sezione nominale:
22 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
0 mm
Colore:
Nero
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Altri
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
no
Materiale:
Altri
Con collare isolante siglabile:
no


