AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK178FH7 PULSANTIERA ARRESTO D EMERGENZA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK178FH7 PULSANTIERA ARRESTO D EMERGENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Girare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119413947

Codice prodotto

SNRXALK178FH7

Cod. produttore

XALK178FH7

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Girare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP67

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Diametro del fungo:

40 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

La pulsantiera gialla Harmony XALK di Schneider Electric per la funzione di arresto d'emergenza è ideale per la vostra pulsantiera completa. Ha 1 pulsante con testa a fungo rosso e con 2 contatti NC. Funziona con meccanismo di sgancio "girare per sbloccare "e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con pulsante con testa a fungo per funzione di arresto di emergenza è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla corrosione, è protetto contro la polvere e lapenetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.