AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPE905 PULSANTIERA ISOLANTE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPE905 PULSANTIERA ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di apparecchi installabili - 5

  • Chiudibile a chiave - no

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110628180

Codice prodotto

SNRXAPE905

Cod. produttore

XAPE905

Produttore

SNR

Numero di apparecchi installabili:

5

Chiudibile a chiave:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Il coperchio posteriore di protezione Harmony XAPE di Schneider Electric per piastra frontale utilizza del materiale isolato. Dispone di passacavi per ingressi cavo e utilizza un montaggio ad incasso. Ha una forma rettangolare ed è compatibile con la piastra frontale XAPE305. Questa scatola vuota con montaggio ad incasso è stata progettata come coperchio di protezione posteriore per le pulsantiere. Utilizza materiale isolante in fibra di vetro ed è ideale come protezione delle dita. È compatibile con la piastra frontale ad incasso XAPE305. Grazie ai gradi di protezione IP65/IP657, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.