AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BP31 PULSANTE VERDE CON CAPPUCCIO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BP31 PULSANTE VERDE CON CAPPUCCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Alto

  • Colore del pulsante - Verde

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110887006

Codice prodotto

SNRXB4BP31

Cod. produttore

XB4BP31

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Alto

Colore del pulsante:

Verde

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Numero di contatti di scambio:

0

Il pulsante modulare Harmony XB4 di Schneider Electric è di colore verde, funziona con un meccanismo ad impulso e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NA e una ghiera metallica cromata con un cappuccio in silicone trasparente. Questo pulsante assicuraun controllo semplice e affidabile di macchine e processi. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.