AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BS8444 PULSANTE FUNGO ROSSO EMERGENZA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Girare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110959000

Codice prodotto

SNRXB4BS8444

Cod. produttore

XB4BS8444

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Girare

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP66

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

0

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Diametro del fungo:

40 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Il pulsante modulare di arresto/spegnimento d'emergenza con testa a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric misura 40 mm, è di colore rosso, funziona con un meccanismo di blocco "girare per sbloccare "e usa morsetti a vite. Ha 2 contatti NC e una ghierametallica cromata. Questo pulsante di arresto/spegnimento d'emergenza, detto anche EMS (Emergency Machine Stop- Arresto macchina di emergenza) e EMO (Emergency Off -spegnimento di emergenza), può essere facilmente installato in un foro standard di 22 mm di diametro ed è collegabile con semplici collegamenti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 40 mm. È resistente agli urti, alla polvere, alle vibrazioni e all'acqua, grazie aigradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.