AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BS8445GEX PULSANTE FUNGO EMERGENZA ATEX GAS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BS8445GEX PULSANTE FUNGO EMERGENZA ATEX GAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Girare

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489486037

Codice prodotto

SNRXB4BS8445GEX

Cod. produttore

XB4BS8445GEX

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Girare

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro del foro:

22 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione con morsetto a molla

Diametro del fungo:

22.5 mm

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4 - ATEX D, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia per atmosfere esplosive. Questo pulsante di spegnimento d'emergenza viene fornito con una testa a fungo. Questa offerta è progettata appositamente per atmosfere esplosive. È progettato per l'uso nelle zone di polvere 21-22 e nelle zone di gas 1-2. È dotato di un'azione a scatto e di un blocco meccanico e si sblocca girando per sbloccare. Dispone di 1 contatto NO e 1 contatto NCcon funzionamento ad apertura lenta. Questo è un pulsante di arresto di emergenza in metallo con testa a fungo di 40 mm di diametro. Questa offerta è progettata appositamente per applicazioni nel settore del gas e petrolio, oltre che per l'industria alimentare, le stazioni di servizio ecc. È un prodotto classificato IP65 ed è dotato di certificazione INERIS 04ATEX9004U. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti avite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. Harmony XB4 - ATEX è la gamma di atmosfere esplosive più completa che copre la maggior parte delle applicazioni.