AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BV5B3 LAMPADA SPIA LED VERDE 400VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BV5B3 LAMPADA SPIA LED VERDE 400VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 400...400 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119039499

Codice prodotto

SNRXB4BV5B3

Cod. produttore

XB4BV5B3

Produttore

SNR

Colore della lente:

Verde

Tensione di esercizio nominale Ue:

400...400 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Tipo di lente:

Piatta

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

La lampada spia verde modulare con gemma liscia Schneider Electric Harmony XB4 è alimentata a 400 Vca, utilizza un LED universale con trasformatore e dispone di terminali di fissaggio a vite. Ha anche un corpo metallico. Questa lampada spia, progettata per durare senza bisogno di manutenzione per un'indicazione luminosa del processo e del funzionamento della macchina, può essere facilmente installata in un foro standard di diametro 22 mm e collegata con semplici morsetti a vite. Si può distinguere visivamente a distanza in modo chiaro grazie a un'illuminazione LED intensa e di lunga durata e al trasformatore. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che la rendono ideale all'usonegli ambienti più difficili.