AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVB1EX LAMPADA SPIA BIANCA LED ATEX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVB1EX LAMPADA SPIA BIANCA LED ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Bianco

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389118030916

Codice prodotto

SNRXB4BVB1EX

Cod. produttore

XB4BVB1EX

Produttore

SNR

Colore della lente:

Bianco

Tensione di esercizio nominale Ue:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Con lampada:

Con anello frontale:

no

Tipo di lente:

Piatta

La lampada spia completa bianca Harmony XB4 fa parte della gamma di pulsanti in metallo di diametro 22 mm, Harmony XB4 ATEX per atmosfere esplosive con polvere. Ha una testa circolare ed è fornito di LED integrato. È alimentato a 24V AC/DC. È chiaramentedistinguibile visivamente a distanza grazie all'illuminazione LED brillante e di lunga durata. È facilmente installabile in forature standard del pannello da 22 mm di diametro. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Peso: 80 g. È progettato per i settori industriali in cui possono essere presenti atmosfere esplosive. È conforme alla Direttiva Europea 2014/34/EU, zona 21/22. La gamma è ideale per l'uso in ambienti in cui la generazione di possibili fonti di incendio può essere prevenuta e controllata.