SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BVB5 LAMPADA SPIA GIALLA LED 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Arancione
Tensione di esercizio nominale Ue - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110891942
Codice prodotto
SNRXB4BVB5
Cod. produttore
XB4BVB5
Produttore
SNR
Colore della lente:
Arancione
Tensione di esercizio nominale Ue:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
LED
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP66
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Tipo di lente:
Piatta
Tipo di protezione (NEMA):
13



