AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AA3311 PULSANTE VERDE I

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AA3311 PULSANTE VERDE I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Verde

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110903416

Codice prodotto

SNRXB5AA3311

Cod. produttore

XB5AA3311

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Verde

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Numero di contatti di scambio:

0

Il pulsante modulare Harmony XB5 di Schneider Electric è di colore verde, funziona con un meccanismo ad impulso e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NA e una doppia ghiera in plastica isolata. È contrassegnata dal simbolo "I". Questo pulsante assicura un controllo semplice e affidabile di macchine e processi. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.