AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AA711237 PULSANTE A TRIPLO TASTO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AA711237 PULSANTE A TRIPLO TASTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Forma del pulsante - Alto

  • Colore del pulsante - Bianco e nero

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119603508

Codice prodotto

SNRXB5AA711237

Cod. produttore

XB5AA711237

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Forma del pulsante:

Alto

Colore del pulsante:

Bianco e nero

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

3

Instabile:

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

1

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Numero di contatti di scambio:

0

Il pulsante modulare triplo Harmony XB5 di Schneider Electric ha 1 pulsante bianco, 1 pulsante rosso e 1 pulsante nero, funziona con un meccanismo ad impulso e utilizza morsetti a vite. È dotato di 2 contatti NA + 1 contatto NC e di una ghiera in plastica. È contrassegnato dai simboli "freccia sinistra"e "freccia destra". Questo pulsante triplo fornisce un'interfaccia completa con 3 pulsanti, da inserire nella macchina tramite un singolo foro. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mmed è collegabile con semplici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. È resistente agli urti e alle vibrazione, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66 e IP69K, che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.