AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AL42 PULSANTE ROSSO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AL42 PULSANTE ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Alto

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110903645

Codice prodotto

SNRXB5AL42

Cod. produttore

XB5AL42

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Alto

Colore del pulsante:

Rosso

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Numero di contatti di scambio:

0

Il pulsante modulare sporgente Harmony XB5 di Schneider Electric è di colore rosso, funziona con un meccanismo di ritorno a molla / ad impulso e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NC e ghiera in plastica. Questo pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine e dei processi grazie al suo attuatore sporgente. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie a colori chiari, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.