AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AS9445 PULSANTE FUNGO ROSSO EMERGENZA CHIAVE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AS9445 PULSANTE FUNGO ROSSO EMERGENZA CHIAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Con chiave

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110903737

Codice prodotto

SNRXB5AS9445

Cod. produttore

XB5AS9445

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Con chiave

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP66

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Diametro del fungo:

40 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Il pulsante rosso modulare con testa a fungo Schneider Electric Harmony XB5 di 40 mm di arresto d'emergenza funziona con sblocco a chiave (chiave n. 455) e usa morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NA + 1 contatto NC e di una doppia ghiera in plastica isolata. Questo pulsante di arresto di emergenza/spegnimento, denominato anche EMS (Emergency Machine Stop) e EMO (Emergency Off), è facilmente installabile nelle aperture standard del diametro di 22 mm e collegabile con semplici collegamenti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 40 mm. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.