AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AVM1 LAMPADA SPIA BIANCA LED 230V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5AVM1 LAMPADA SPIA BIANCA LED 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Bianco

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 230...240 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110903843

Codice prodotto

SNRXB5AVM1

Cod. produttore

XB5AVM1

Produttore

SNR

Colore della lente:

Bianco

Tensione di esercizio nominale Ue:

230...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Tipo di lente:

Piatta

Tipo di protezione (NEMA):

13

La lampada spia bianca modulare con gemma liscia Schneider Electric Harmony XB5 è alimentata a 230-240 Vac, utilizza un LED universale e dispone di terminali con morsetto a vite. Ha un corpo di plastica. Questa lampada spia, progettata per durare senza bisogno di manutenzione per un'indicazione luminosa del processo e del funzionamento della macchina, può essere facilmente installata in un'apertura standard di diametro 22 mm e collegata con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla luminosa illuminazione LED di lunga durata. È resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.