SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB5EV57L4 LAMPADA SPIA LED PRESENZA FASI 400VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Bianco
Tensione di esercizio nominale Ue - 0...400 V
Tipo di tensione - AC
Numero di spie luminose - 3
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481194190
Codice prodotto
SNRXB5EV57L4
Cod. produttore
XB5EV57L4
Produttore
SNR
Colore della lente:
Bianco
Tensione di esercizio nominale Ue:
0...400 V
Tipo di tensione:
AC
Numero di spie luminose:
3
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
LED
Diametro del foro:
31 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP67
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Larghezza del foro di alloggiamento:
29.5 mm
Tipo di lente:
Piatta
Altezza del foro di alloggiamento:
65.5 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri