AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6AA25B PULSANTE NERO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6AA25B PULSANTE NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Nero

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110764406

Codice prodotto

SNRXB6AA25B

Cod. produttore

XB6AA25B

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Nero

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

16.2 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Il pulsante completo nero Harmony XB6 fa parte della gamma dei pulsanti modulari in plastica di diametro 16 mm Harmony XB6. Ha una testa circolare e un pulsante a filo ghiera con ritorno a molla. Dispone di 1 contatto NO + 1 contatto NC ad apertura lentae di connessione Faston. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come macchine di piccole dimensioni e pannelli di comando. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.