AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6AS9349B PULSANTE A FUNGO ARRESTO EMERGENZA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6AS9349B PULSANTE A FUNGO ARRESTO EMERGENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Con chiave

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 16.2 mm

  • Numero di contatti NC - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110071535

Codice prodotto

SNRXB6AS9349B

Cod. produttore

XB6AS9349B

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Con chiave

Grado di protezione (IP):

IP65

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

16.2 mm

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Questo prodotto Harmony XB6 è un arresto di emergenza blocco meccanico completo. È distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa a fungo rossa trasparente. Dispone di 1 contatto NC/NO e 2 contatti NC ad apertura lenta, reset rilascio chiave (chiave n. 200) e connettori Faston. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. È conforme a molte norme e certificazioni internazionali, tra cui EN/IEC 60204-1, EN/ISO 13850 e Direttiva macchine 98/37/CE. La gamma Harmony XB6 offre una configurazione semplice e flessibile per prodotti completi e componenti separati.