AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7EV05BP LAMPADA SPIA GIALLA LED 24V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7EV05BP LAMPADA SPIA GIALLA LED 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Giallo

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110839746

Codice prodotto

SNRXB7EV05BP

Cod. produttore

XB7EV05BP

Produttore

SNR

Colore della lente:

Giallo

Tensione di esercizio nominale Ue:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP65

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Altri

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Altri

Tipo di lente:

Piatta

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

La lampada spia gialla monolitica con gemma liscia Harmony XB7 di Schneider Electric è alimentata a 24 Vca/cc, utilizza un LED integrato e dispone di terminali con morsetto a vite. Questa lampada spia a componente singolo fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile.