SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NH31 PULSANTE FILOGHIERA VERDE AGGANCIO NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Colore del pulsante - Verde
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Numero di elementi di comando - 0
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480470318
Codice prodotto
SNRXB7NH31
Cod. produttore
XB7NH31
Produttore
SNR
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Colore del pulsante:
Verde
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Numero di elementi di comando:
0
Instabile:
no
Tensione di alimentazione della lampada:
0 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0


