AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NS9445 PULSANTE A FUNGO ARRESTO EMERGENZA NO+NC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7NS9445 PULSANTE A FUNGO ARRESTO EMERGENZA NO+NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Con chiave

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con illuminazione - no

  • Diametro del foro - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480465659

Codice prodotto

SNRXB7NS9445

Cod. produttore

XB7NS9445

Produttore

SNR

Tipo di sblocco:

Con chiave

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP65

Con illuminazione:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Diametro del fungo:

40 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Il pulsante monolitico con testa a fungo di arresto/spegnimento d'emergenza Harmony XB7 di Schneider Electric misura 40 mm, rosso, funziona con un meccanismo di sblocco con chiave (chiave n. 455) e usa morsetti a vite. Ha 1 contatto NC e ghiera in plastica. Questo pulsante di arresto di emergenza/spegnimento, denominato anche EMS (Emergency Machine Stop) e EMO (Emergency Off), è facilmente installabile nelle aperture standard del diametro di 22 mm e collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramentedistinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo. Grazie al suo grado di protezione IP65 è resistente all'urto e alle vibrazioni ed è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi.