AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKD2121G11 FINECOR MET 1NC1NO PG11

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKD2121G11 FINECOR MET 1NC1NO PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 31 mm

  • Diametro del sensore - 0 mm

  • Altezza del sensore - 94 mm

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

  • Corrente nominale a AC-15, 24 V - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110301335

Codice prodotto

SNRXCKD2121G11

Cod. produttore

XCKD2121G11

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

31 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

94 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Il finecorsa Schneider Electric Osisense XCKD formato compatto (CENELEC EN 50047) ha una leva con rotella in plastica con attuazione orizzontale e corpo in Zamak . Dispone di 1 contatti a scatto x NO + 1 NC e di un pressacavo Pg 11. Questo finecorsa vanta una testa e un corpo Zamak robusto, un design modulare che consente una manutenzione più semplice e un formato EN50047 CENELEC compatto che lo rende ideale per tutte le macchine industriali come quelle di confezionamento, movimentazione materiali, nastri trasportatori, lavorazione, cibo e bevande. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508. È inoltre conforme alle direttive RoHS.