SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKD2139P16 FINECOR MET 1NC1NO ISO16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 31 mm
Altezza del sensore - 65 mm
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti NO - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3389110197518
Codice prodotto
SNRXCKD2139P16
Cod. produttore
XCKD2139P16
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
31 mm
Altezza del sensore:
65 mm
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella
Grado di protezione (IP):
IP67


