AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKP2101G11 FINECOR PLA 1NC1NO PG11

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKP2101G11 FINECOR PLA 1NC1NO PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 31 mm

  • Altezza del sensore - 65 mm

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

  • Corrente nominale Ie AC-15, 125 V - 3 A

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110316773

Codice prodotto

SNRXCKP2101G11

Cod. produttore

XCKP2101G11

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

31 mm

Altezza del sensore:

65 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Nessuno

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Finecorsa XCKP, Leva comando c/ritorno a molla+1NC+1NO. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: XCKP - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa orientabile - materiale della testa: zamak - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....