AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKP2102P16 FINECOR PLA 1NC1NO ISO16

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKP2102P16 FINECOR PLA 1NC1NO ISO16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 31 mm

  • Altezza del sensore - 65 mm

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V - 0.27 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110201765

Codice prodotto

SNRXCKP2102P16

Cod. produttore

XCKP2102P16

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

31 mm

Altezza del sensore:

65 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino con rotella

Allineamento dell'elemento di comando:

Pulsante con rotella (azionamento verticale)

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Il finecorsa Schneider Electric OsiSense XCKP in formato compatto (CENELEC EN 50047) ha un pulsante con rotella in acciaio e un corpo in plastica. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto e di un ingresso cavi M16. Questo finecorsa ha un corpo termoplastico a doppio isolamento, un design modulare che facilita la manutenzione e un formato EN50047 compatto CENELEC. Grazie alla resistenza agli urti IP66 e IK04, è l'ideale per l'utilizzo in condizioni difficili. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508.